| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAUR482604 Herst.-Nr.: 4826-04 EAN/GTIN: 4001782252737 |
| |
|
| | |
| - Der Laurel Power Zylinder Magnet mit Klammer punktet mit frischem Design in 6 ansprechenden Kristallfarben.
- Er ist perfekt geeignet um Karten, Hinweise oder Aushänge an Aktenschränke, Magnetwände oder den Kühlschrank zu befestigen.
- Die Kristallfarben setzen dabei gekonnt farbige Akzente.
- Größe: 14 x 44 mm
- Haftkraft: 1.900 g
- Verpackungsart: Klarsichtpackung
- Folgendes ist beim Umgang mit den angebotenen Neodymium (NdFeB) Magneten zu beachten:
- Nicht in die Nähe von Herzschrittmachern bringen!
- Ausreichenden Sicherheitsabstand zu allen TV-Geräten, Computern, Lautsprecher etc. einhalten.
- Nicht in die Nähe von EC-/Kreditkarten, Tapes, Kassetten usw. bringen.
- NdFeB Magnete nicht zusammenknallen lassen - Verletzungsgefahr durch zersplittern!
- Bitte beachten: Beim Versenden von NdFeB Magneten per Luftfracht ist eine Deklaration notwendig.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.0200 kg | Durchmesser: | 14 mm | Farbe: | kristallpink | Form: | Zylinder | Haftkraft: | 1900 g | Länge: | 44 mm | Marke: | Laurel | Material: | Kunststoff | Neodym-Magnet: | ja | Packungsinhalt: | 3 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, Rundmagnet, rundmagnet rosa, rundmagnet, haft-magnet rund, 4826, Befestigungsmagnet, Haltemagenet, Magnet, NdFeB, Neodym, Neodym-Magnet, Neodymium, NeodymMagnet, Zylindermagnet |
| | |
| |