Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-181001 Herst.-Nr.: 7-181001 EAN/GTIN: 8713797033701 |
| |
|
| | |
| - Legamaster Haftmagnete
- Rund
- 10 Stück
- Größe (B x H oder Durchmesser ): 10 mm
- Farbe: Schwarz
- Haftkraft: ca. 150 g
Weitere Informationen: | | Breite: | 45 mm | Bruttogewicht: | 0.023 kg | Durchmesser: | 10 mm | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Form: | rund | Gewicht: | 0.0189 kg | Haftkraft: | 150 g | Höhe: | 27 mm | Länge: | 70 mm | Marke: | Legamaster | Motiv: | rund |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 7,95* | ab € 2,64* | € 4,56* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 2,80* | € 4,65* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 3,66* | € 5,95* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Kit | Frei Haus | ab € 25,42* | € 34,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,28* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|