Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandkasten ProSafe blau Bau DIN 13157 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste Hilfe-Koffer SAN Pro Safe Baustelle nach DIN 13157 plus Zusatzausstattung DIN 13157
Erste Hilfe-Koffer SAN Pro Safe Baustelle nach DIN 13157 plus Zusatzausstattung DIN 13157
Erste Hilfe-Koffer SAN Pro Safe Baustelle nach DIN 13157 plus Zusatzausstattung DIN 13157
Erste Hilfe-Koffer SAN Pro Safe Baustelle nach DIN 13157 plus Zusatzausstattung DIN 13157
Artikel-Nr.:
     467-#LEIN21100
Hersteller:
     Leina
Herst.-Nr.:
     21100
EAN/GTIN:
     4011166211007
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
  • Erste-Hilfe-Koffer SAN mit Wandhalterung und Gummidichtung, aus ABS-Kunststoff, ohne Arretierung, Inhalt: DIN 13157 mit Zusatzausstattung
  • Größe: 310 x 130 x 210 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
310 mm
Bruttogewicht:
3.1 kg
Farbe:
blau
Höhe:
210 mm
Marke:
Leina-Werke
Tiefe:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, leina betriebsverbandkasten din 13157, verbandkasten en 13157, verbandkasten leina, Erste, Erste-Hilfe-Kasten, ErsteHilfeKasten, Heftpflaster, Hilfe, Hilfe-Kasten, Pflaster, Verbandmittel, Verbandskasten, Verbandsschrank, Wundpflaster
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 89,49*
€ 109,00*
€ 5,50*
ab € 87,03*
€ 109,00*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 88,94*
€ 109,01*
Lager 467
358 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 91,68*
€ 111,32*
€ 4,95*
ab € 112,08*
€ 135,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,32*
€ 132,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leina
REF 20001
ab € 14,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.