| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-1021100 Herst.-Nr.: 21100 EAN/GTIN: 4011166211007 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | branchenspezifische Sicherheit, ABS-Kunststoff bruchsicher und schlagfest, blau, mit 2-farb. Druck, mit Gummidichtung und Wandhalterung, transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile, variable Inneneinrichtung durch Trennstege plombierbar, inkl. 1 Arretierung, Einzelbestandteile finden Sie im Datenblatt unterhalb des Artikels im Downloadbereich. Erste Hilfe Richtlinien: Verwaltungs-/Handelsbetriebe bis 50 Mitarbeiter - 1 Verbandskasten/-koffer Schulen & Kindergärten: 1 Verbandskasten/-koffer Baustellen bis 10 Mitarbeiter - 1 Verbandskasten/-koffer Herstellungsbetriebe bis 20 Mitarbeiter 1 Verbandskasten/-koffer, auch im Außendienst einsetzbar! Beginn Neufassung DIN-Norm: 01.11.21, Übergang: bis 30.04.22 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Baustelle | Norm: | DIN 13157 |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, leina betriebsverbandkasten din 13157, verbandkasten en 13157, verbandkasten leina, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Erste Hilfe Versorgung, Leina Werke, Erste Hilfe Tasche, Erste Hilfe Taschen, Verbandstasche, Verbandstaschen, Verbandtasche, VerbandtaschenErste Hilfe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 89,49* | € 109,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 87,03* | € 109,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 88,94* | € 109,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 358 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 91,68* | € 111,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 112,08* | € 135,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|