Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner A4 Kunststoff 180Grad 50mm hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner A4 Kunststoff 180Grad 50mm hellblau
Ordner A4 Kunststoff 180Grad 50mm hellblau
Ordner A4 Kunststoff 180Grad 50mm hellblau
Ordner A4 Kunststoff 180Grad 50mm hellblau
Ordner A4 Kunststoff 180Grad 50mm hellblau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT10155030
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10155030
EAN/GTIN:
     4002432101061
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Leitz Qualitäts-Ordner 180 Grad Plastik
  • Mit patentierter 180 Grad-Präzisionsmechanik. Für Format A4, breit.
  • Hochwertiger Ordner für höchste Beanspruchung Tag für Tag. Langlebiges Material und die patentierte 180 Grad-Präzisionsmechanik sorgen für eine hervorragende Funktionalität und Langlebigkeit.
  • Einzigartige, patentierte 180 Grad-Präzisionsmechanik für 50% weiteres Öffnen und 20% schnelleres Arbeiten
  • Schmutz- und feuchtigkeitsabweisende PP-Folie außen und PE-beschichtetes Papier innen auf besonders dicker Graupappe (RC)
  • Mit Kantenschutz und Griffloch für eine sichere und komfortable Handhabung, Schlitze im Vorderdeckel für optimale Stabilität
  • Sichttasche (PP) am Rücken für auswechselbares Kartonrückenschild zur einfachen Beschriftung
  • Für ca. 350 Blatt (80 g/qm)
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
285 mm
Farbe:
hellblau
Farbname:
hellblau
Greifloch:
ja
Höhe:
318 mm
Kantenschutz:
ja
Marke:
Leitz
Material:
Pappe
Material der Kaschierung außen:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung innen:
Papier beschichtet
Mechaniktyp:
180 Grad Mechanik
Rückenbreite:
52 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
ja
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, leitz kunststoffordner, standard ordner, 1015, Büro, BüroOrdner, Hebelordner, Kunststoff, KunststoffOrdner, Ordner
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
505
1
€ 4,99*
ab € 3,78*
€ 3,93*
1 Tag
505
1
€ 5,49*
ab € 3,86*
€ 4,00*
20
€ 5,50*
ab € 4,10*
€ 4,22*
1 Tag
27
1
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 4,45*
Lager 467
25
1
€ 5,87*
ab € 4,29*
€ 4,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,67*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,73*
Zubehör
Leitz
16810085
ab € 18,78*
Zubehör
Leitz
16080085
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.