Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild zum Einstecken PC, Karton, kurz, schmal, 175 Stück, grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Rückenschild zum Einstecken PC, Karton, kurz, schmal, 175 Stück, grau
Rückenschild zum Einstecken PC, Karton, kurz, schmal, 175 Stück, grau
Rückenschild zum Einstecken PC, Karton, kurz, schmal, 175 Stück, grau
Rückenschild zum Einstecken PC, Karton, kurz, schmal, 175 Stück, grau
Rückenschild zum Einstecken PC, Karton, kurz, schmal, 175 Stück, grau
Artikel-Nr.:
     1682-120005880
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16810085
EAN/GTIN:
     4002432330768
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
Leitz Rückenschild, zum Einstecken, kurz, schmal, PC-beschriftbar, auf A4-Papier, mit Perforation zum Heraustrennen, für Plastic-Ordner, für Laser- und Inkjetdrucker, lösungsmittelfrei. Material: Karton 130 g/qm. Format: 32 x 190 mm. Inhalt: 175 Stück. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Griffloch vorhanden:
Nein
Höhe des Schildes:
190
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Karton
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Kopiergeräte
Breite des Schilds:
32
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Perforation zum Heraustrennen
Aufdruck vorhanden:
Ja
Format des Schildes:
kurz/schmal
Anzahl der Schilder:
175
selbstklebend:
Nein
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
22
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 18,77*
€ 18,94*
2 Tage
8
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 18,78*
€ 18,95*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 20,30*
€ 20,47*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 20,50*
€ 21,31*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 21,00*
€ 21,70*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,94*
€ 22,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,77*
€ 22,34
pro Paket
1 Paket enthält 25 Blätter (ab € 0,7508* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10155030
ab € 104,79*
Zubehör
Leitz
10155050
ab € 104,79*
Zubehör
Leitz
10155068
ab € 101,27*
Zubehör
Leitz
10155035
ab € 104,79*
Zubehör
Leitz
10155015
ab € 101,55*
Zubehör
Leitz
10155055
ab € 101,56*
Zubehör
Leitz
10155085
ab € 3,77*
Zubehör
Leitz
10155045
ab € 3,77*
Zubehör
Leitz
10155025
ab € 3,77*
Zubehör
Leitz
10155095
ab € 3,78*
Zubehör
Leitz
10155052
ab € 3,65*
Zubehör
Leitz
10155001
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.