Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Active Wow 180 Grad 8cm blau metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner Active Wow 180 Grad 8cm blau metallic
Ordner Active Wow 180 Grad 8cm blau metallic
Ordner Active Wow 180 Grad 8cm blau metallic
Ordner Active Wow 180 Grad 8cm blau metallic
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT11060036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     11060036
EAN/GTIN:
     4002432105267
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Qualitäts-Ordner Active WOW breit, mit patentierter 180 Grad-Präzisionsmechanik
  • 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten
  • Ablegen auch auf der linken Seite möglich
  • GS-geprüft
  • Am Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage, CDs oder andere Utensilien, mit Stiftelasche, Verschluss mit Gummizug
  • Ohne Schlitze und Kantenschutz, gewölbter Rücken mit Griffloch, mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild, Oberfläche schmutzabweisend und langlebig
  • Material: aufgeschäumtes Polyfoam, 2,8 mm
  • Format: für A4, 318 x 312 mm
  • Rückenbreite: 80 mm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage, CDs und Utensilien, mit Stiftelasche, Verschluss mit Gummizug, mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild, Oberfläche schmutzabweisend und langlebig
Blattformat:
A4
Breite:
312 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau metallic
Greifloch:
ja
Höhe:
318 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung außen:
Kunststoff
Material der Kaschierung innen:
Kunststoff
Mechaniktyp:
180 Grad Mechanik
Motiv:
WOW
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
geklebt
Schlitze vorhanden:
nein
Sichttasche am Rücken:
nein
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
367
1
€ 4,99*
ab € 7,03*
€ 7,17*
1 Tag
367
1
€ 5,49*
ab € 7,07*
€ 7,21*
2 Tage
75
1
€ 2,90*
ab € 7,09*
€ 7,23*
1
€ 4,00*
ab € 7,10*
€ 7,30*
Lager 467
53
1
€ 5,87*
ab € 7,23*
€ 7,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17286036
ab € 2,68*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,66*
Zubehör
Leitz
17286054
ab € 2,51*
Zubehör
Leitz
17286023
ab € 2,62*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,72*
Zubehör
Leitz
12430000
ab € 4,17*
Zubehör
Leitz
12150000
ab € 4,96*
Zubehör
Leitz
12440000
ab € 4,85*
Zubehör
Leitz
12160000
ab € 5,60*
Zubehör
Leitz
12450000
ab € 6,43*
Zubehör
Leitz
12170000
ab € 6,96*
Zubehör
Leitz
12410000
ab € 2,24*
Zubehör
Leitz
12130000
ab € 2,96*
Zubehör
Leitz
12420000
ab € 2,88*
Zubehör
Leitz
12140000
ab € 3,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.