Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappen Leinenoptik A4 1,5mm blau VE=25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Thermobindemappen Leinenoptik A4 1,5mm blau VE=25 Stück
Thermobindemappen Leinenoptik A4 1,5mm blau VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT117118
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     177118
EAN/GTIN:
     5411313771184
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
  • Thermobindemappe Leinenoptik 200 g/qm
  • transparentes Deckblatt 0,15 mm
  • A4
  • Rückenbreite 1,5 mm
  • Inhalt: 25 Stück
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.8 kg
Farbe:
blau
Marke:
Leitz
Material:
Karton/Kunststoff
Packungsinhalt:
25 Stück
Papiergewicht:
200 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Thermobindemappen, thermobindemappen blau, thermobindemappen, thermobindemappen leitz, 117118, Bindemappe, Bindematerial, Thermobindemappe, Thermobindung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 14,30*
€ 20,28*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 14,91*
€ 21,21*
€ 5,50*
ab € 16,18*
€ 23,52*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,21*
€ 25,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,78*
€ 24,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,00*
€ 23,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,43*
€ 23,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,02*
€ 21,44
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,01*
€ 21,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,91*
€ 17,74
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5964* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
177114
ab € 14,89*
Sonstiges
Leitz
177119
ab € 14,28*
Sonstiges
Leitz
177115
ab € 14,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.