Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 A-Z 100g/qm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4 A-Z 100g/qm grau
Register A4 A-Z 100g/qm grau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT12003085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12003085
EAN/GTIN:
     4002432331314
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
  • Papierregister A-Z, A4, Überbreite
  • mit Lochverstärkung des 1. Blattes und 8 cm Lochung
  • Material: Tauenpapier 100 g/qm (RC)
  • Blattanzahl: 20
  • Format: 240 x 210 mm
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
A-Z
Besonderheiten:
2/3 hoch mit Überbreite
Blattanzahl:
20 Blatt
Blattformat:
A4, 2/3 Höhe
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.493 kg
Deckblatt:
nein
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
210 mm
Lochung:
2-fach
Marke:
Leitz
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Taben:
Buchstaben
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 14
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für die Umwelt: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, kartonregister leitz, register überbreite, papierregister a-z, 1200, Alphabet, Alphabet-Register, AlphabetRegister, Buchstaben, Buchstaben-Register, Ordner, OrdnerRegister, Papier, Register
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 5,24*
€ 7,70*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 6,05*
€ 8,60*
7 Tage
93
1
€ 5,99*
ab € 5,53*
€ 9,05*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 38,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
12000085
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.