Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4+ Tauenpapier 1-10 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4+ Tauenpapier 1-10 grau
Register A4+ Tauenpapier 1-10 grau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT12320085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12320085
EAN/GTIN:
     4002432328840
Suchbegriffe:
Maxi-Register
Register Überbreite
Ordner-Register
Ordnerregister
  • Papierregister 1-10
  • A4+
  • mit Lochverstärkung des 1. Blattes und 8 cm Lochung
  • Material: Tauenpapier 100 g/qm (RC)
  • Blattanzahl: 10
  • Format: 240 x 300 mm
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
10 Blatt
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.066 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
300 mm
Lochung:
2-fach
Marke:
Leitz
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Taben:
Zahlen
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 14
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für die Umwelt: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
270
€ 5,49*
ab € 1,06*
€ 1,98*
Lager 467
310
€ 5,87*
ab € 1,05*
€ 2,00*
2 Tage
270
€ 4,99*
ab € 1,35*
€ 2,52*
€ 5,50*
ab € 1,23*
€ 3,28*
€ 4,30*
ab € 2,80*
€ 4,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
12330085
ab € 1,19*
Sonstiges
Leitz
12340085
ab € 1,977*
Sonstiges
Leitz
12310085
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.