Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Register
>
Ordnerregister
>
Papierregister
>
Artikel
Papierregister 1-12, A4, Papier, 12 Blatt, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-12330085
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
12330085
EAN/GTIN:
4002432328857
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Maxi-Register
Register Überbreite
Leitz Papierregister 1-12, A4, Überbreite. Mit Lochverstärkung des 1. Blattes und 8 cm Lochung. Material: Tauenpapier 100 g/qm (RC). Blattanzahl 12. Format: 240 x 300 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Tabe:
1 - 12
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Breite:
240
Anzahl der Blätter:
12
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Lochung:
2-fach Lochung
Höhe:
300
Werkstoff:
Tauenpapier
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Lochverstärkung des 1. Blattes, Überbreite
Farbe:
grau
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Flächenmasse des Papiers:
100
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Ordner-Register
,
Ordnerregister
,
Ringbuch-Register
,
Ringbuchregister
,
Standard-Register
,
Standardregister
,
Karton-Register
,
Kartonregister
,
Papier-Register
,
Papierregister
,
Tauenpapier-Register
,
Abhefthülle
,
Klarsichthüllen mit Lochrand
,
Prospekthüllen
,
Numerische Register
,
Zahlen-Register
,
Zahlenregister
,
leitz papier blanko-register a4
,
maxi-register leitz
,
maxi register
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,19*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,571*
€ 1,86949
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, 1-12, grau
Durable
651210
ab € 0,65*
Ähnlich
Register mit Beschriftungsfeld aus PP 130µ mit 12 Positionen Taben 1-12, für Format DIN A4 Grau
Exacompta
1912E
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen