Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister Style 1-12 bedruckbar A4 PP 12 Blatt farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastikregister Style 1-12 bedruckbar A4 PP 12 Blatt farbig
Plastikregister Style 1-12 bedruckbar A4 PP 12 Blatt farbig
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT12380000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12380000
EAN/GTIN:
     4002432115556
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
  • Leitz Plastikregister Style 1-12, PC-beschriftbar, A4 Maxi, extra breit
  • Stabil und haltbar
  • Mit Universallochung
  • Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gelegt wird (kostenlose Download-Vorlage über www.leitz.com)
  • Material: Polypropylen (PP) 0,30 mm, Deckblatt 0,32 mm
  • Blattanzahl 12
  • Format: 245x305 mm
  • Farbe: farbig
Weitere Informationen:
Anzahl der Taben:
12
Besonderheiten:
wiederverwendbar, da ein jederzeit austauschbares Standardblatt hinter das transparent Deckblatt gelegt wird
Blattanzahl:
12 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
245 mm
Deckblatt:
ja
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
farbig
für Format:
A4 Überbreite
Höhe:
305 mm
Lochung:
Universallochung
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
300 mic
Taben:
Zahlen
Weitere Suchbegriffe: Plastik-Register, Plastikregister, Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, kunststoffregister leitz a4 1-12, kunststoff register, kunststoff-register a4, 1-12, 112, 12, 1238, Bedruckbar, Blanko, Blanko-Register, BlankoRegister, Buchstaben, Buchstaben-Register, Buchstabenregister, drucken, Easyprint, für, Karton, Karton-Register, Kartonregister, Kunststoff, Leitz, Monats, Monats-Register, Monatsregister, Ordner, OrdnerWOW, Papier, Papier-Register, PapierRegister, PC, PC-Blanko-Register, PC-Buchstaben-Register, PC-Buchstabenregister, PC-Kartonregister, PC-Kunststoffregister, PC-Ordnerregister, PC-Zahlen-Register, PC-ZahlenregisterPC-Karton-Register, PCBlankoRegister, PCBuchstabenRegister, PCKartonregister, PCKunststoffregister, PCOrdnerregister, PCZahlenRegister, PCZahlenregisterPCKartonRegister, Register, Schräg, Schräg-Register
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 5,02*
€ 6,82*
1
€ 4,00*
ab € 5,37*
€ 8,92*
1 Tag
100
10
Frei Haus
ab € 5,433*
€ 9,057*
1
€ 4,95*
ab € 5,81*
€ 9,15*
1 Tag
28
1
Frei Haus
ab € 5,77*
€ 9,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
12370000
ab € 4,04*
Ähnlich
Leitz
12390000
ab € 6,54*
Ähnlich
Leitz
12350000
ab € 2,29*
Ähnlich
Leitz
12360000
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.