Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappen Leinenoptik A4 3mm VE=25 Stück weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermobindemappen Leinenoptik A4 3mm VE=25 Stück weiß
Thermobindemappen Leinenoptik A4 3mm VE=25 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT177115
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     177115
EAN/GTIN:
     5411313771153
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
  • Thermobindemappe Leinenoptik 200 g/qm
  • transparentes Deckblatt 0,15 mm
  • A4
  • Rückenbreite 3 mm
  • Inhalt: 25 Stück
  • Farbe: weiss
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.82 kg
Farbe:
weiß
Marke:
Leitz
Material:
Karton/Kunststoff
Packungsinhalt:
25 Stück
Papiergewicht:
200 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Thermobindemappen, leitz bindemappen 3mm weiss, klebebindemappen 3.0mm, thermo bindemappe, 177115, Bindemappe, Bindematerial, Thermobindemappe, Thermobindung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 14,24*
€ 20,18*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 14,49*
€ 20,39*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 14,88*
€ 21,08*
€ 5,50*
ab € 16,62*
€ 24,08*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
177118
ab € 14,22*
Sonstiges
Leitz
177114
ab € 14,89*
Sonstiges
Leitz
177119
ab € 14,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.