Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappen Leinenoptik A4 3mm blau VE=25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermobindemappen Leinenoptik A4 3mm blau VE=25 Stück
Thermobindemappen Leinenoptik A4 3mm blau VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT177119
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     177119
EAN/GTIN:
     5411313771191
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
  • Thermobindemappe Leinenoptik 200 g/qm
  • transparentes Deckblatt 0,15 mm
  • A4
  • Rückenbreite 3 mm
  • Inhalt: 25 Stück
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.82 kg
Farbe:
blau
Marke:
Leitz
Material:
Karton/Kunststoff
Packungsinhalt:
25 Stück
Papiergewicht:
200 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Thermobindemappen, thermobindemappen blau, thermobindemappen, thermobindemappen leitz, 177119, Bindemappe, Bindematerial, Thermobindemappe, Thermobindung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 14,28*
€ 20,25*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 14,91*
€ 21,05*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 14,97*
€ 21,18*
€ 5,50*
ab € 16,53*
€ 24,12*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
177118
ab € 14,30*
Sonstiges
Leitz
177114
ab € 14,89*
Sonstiges
Leitz
177115
ab € 14,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.