Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT24200000 Herst.-Nr.: 24200000 EAN/GTIN: 4002432345571 |
| |
|
| | |
| - Abdeckschild aus Kunststoff
- geeignet für die Stehsammler 2421 und 2427
- inkl. 30 Blanko-Schildchen 5292
- Format: 92x23 mm
- Inhalt: 20 Stück
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit 30 Blankoschildchen | Breite: | 92 mm | Bruttogewicht: | 0.004 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Höhe: | 23 mm | Marke: | Leitz | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 20 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,38* | € 0,79* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 7,33* | € 11,44* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,96* | € 11,68* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 9,27* | € 14,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 15,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|