Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertaschen A7 125 Mic. VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminiertaschen A7 125 Mic. VE=100 Stück
Laminiertaschen A7 125 Mic. VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT33805
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     33805
EAN/GTIN:
     5411313338059
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
  • Folientasche für Heiß-Laminatoren
  • 125 Micro
  • für A7
  • aus Ethyl-Vinyl-Acetat (EVA)
  • Format: 80x111 mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A7
Breite:
80 mm
Bruttogewicht:
0.27 kg
Länge:
111 mm
Marke:
Leitz
Material:
EVA (Ethylenvinylacetat)
Materialstärke:
2x125 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
117
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,68*
€ 4,31*
1 Tag
117
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,73*
€ 4,35*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 3,47*
€ 5,49*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,50*
€ 5,68*
1 Tag
117
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,70*
€ 5,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,68* pro Paket)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
74800000
ab € 11,55*
Ähnlich
Esselte
74890000
ab € 9,88*
Ähnlich
Leitz
74910000
ab € 18,59*
Ähnlich
Leitz
74850000
ab € 19,78*
Ähnlich
Leitz
74860000
ab € 6,82*
Ähnlich
Leitz
74820000
ab € 0,26*
Ähnlich
Leitz
74790000
ab € 0,143*
Ähnlich
Leitz
74920000
ab € 0,0625*
Ähnlich
Leitz
74870000
ab € 25,20*
Ähnlich
Leitz
74880000
ab € 0,50*
Ähnlich
Leitz
74900000
ab € 48,75*
Ähnlich
Leitz
74810000
ab € 15,38*
Ähnlich
Leitz
74830000
ab € 24,85*
Ähnlich
Leitz
74840000
ab € 35,16*
Ähnlich
Leitz
74930000
ab € 0,11023*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.