Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe A4 160g/qm Karton farbig sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Sichtmappe A4 160g/qm Karton farbig sortiert
Sichtmappe A4 160g/qm Karton farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT39500099
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39500099
EAN/GTIN:
     4002432307449
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Fenster-Mappe
  • Sichtmappe
  • oben und rechte Seite offen
  • mit großem transparentem Sichtfenster aus Pergamin und beschriftbarem Druckraster
  • Vorgangs-, Umlauf- und Korrespondenzmappe zum Sammeln, Vervollständigen und Weiterleiten von Unterlagen
  • Material: Karton 160 g/qm (RC)
  • Format: 220 x 307 mm
  • für A4
  • Farbe: sortiert, je 20 Stück in weiss, gelb, rot, hellblau und hellgrün
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
0.019 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
GPSR:
Esselte Leitz GmbH & Co. KG, Siemensstraße, 64, 70469, Stuttgart, Deutschland, www.leitz.com, info@leitz.com, +49 711 8103 0
Höhe:
310 mm
Marke:
Leitz
Material:
Karton
Papiergewicht:
160 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, dokumentenmappe a4, dokumentenmappe, sammeltaschen leitz, 3950, Korrespondenzmappe, Vorgangsmappe
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 23,92*
€ 32,99*
1 Tag
5
pro Packung
€ 4,99*
ab € 24,41*
€ 33,65*
Lager 467
3
pro Paket
€ 5,87*
ab € 24,40*
€ 36,38*
7 Tage
46
pro Stück
€ 5,99*
ab € 26,33*
€ 37,54*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,38*
€ 43,2922
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,92*
€ 42,7448
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,41*
€ 40,9479
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,11*
€ 38,2109
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,45*
€ 36,2355
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 29,23*
€ 34,7837
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,40*
€ 29,036
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,244* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39500015
ab € 0,21*
Ähnlich
Leitz
39500030
ab € 0,21*
Ähnlich
Leitz
39500050
ab € 0,21*
Ähnlich
Leitz
39500025
ab € 0,21*
Ähnlich
Leitz
39500001
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.