Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle A4 0,16mm glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthülle A4 0,16mm glasklar
Sichthülle A4 0,16mm glasklar
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT40200003
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40200003
EAN/GTIN:
     4002432330126
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
  • Sichthülle Standard
  • A4
  • oben und rechte Seite offen
  • dokumentenecht
  • mit Greifausschnitt
  • mit Kantenschweißnaht
  • Material: Polypropylen (PP) Hartfolie 0,16 mm
  • Format: 220 x 315 mm
  • Farbe: farblos
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Hartfolie
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.021 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
farblos
Farbname:
farblos
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
160 mic
Öffnung:
oben und rechts
GPSR:
Esselte Leitz GmbH & Co. KG, Siemensstraße, 64, 70469, Stuttgart, Deutschland, www.leitz.com, info@leitz.com, +49 711 8103 0
Weitere Suchbegriffe: aktenhüllen a4 transparent, aktenhülle a4, aktenhülle, 4020, Aktenhüllen, Aktensichthüllen, Sichthülle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2800
100
€ 4,95*
ab € 0,3393*
€ 0,4593*
100
€ 6,95*
ab € 0,349*
€ 0,4903*
100
€ 5,50*
ab € 0,375*
€ 0,526*
1 Tag
8969
10
€ 5,49*
ab € 0,35118*
€ 0,59118*
Lager 467
9029
10
€ 5,87*
ab € 0,35*
€ 0,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
40600000
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.