Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Wow A4 PP 200mic farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthülle Wow A4 PP 200mic farbig sortiert
Sichthülle Wow A4 PP 200mic farbig sortiert
Sichthülle Wow A4 PP 200mic farbig sortiert
Sichthülle Wow A4 PP 200mic farbig sortiert
Sichthülle Wow A4 PP 200mic farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT40500099
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40500099
EAN/GTIN:
     4002432112807
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
  • Leitz Sichthülle WOW, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, genarbt, mit Greifausschnitt, für bis zu 40 Blatt (80 g/qm), extrem langlebig
  • Material: Polypropylen (PP), 0,20 mm, recycelbar
  • Format: 220x310 mm
  • Farbe: pink, blau, orange, eisblau, violett und grün
Weitere Informationen:
Ausführung:
genarbt
Besonderheiten:
oben und rechts offen, extrem langlebig
Blattformat:
A4
dokumentenecht:
ja
Farbe:
sortiert
Farbname:
pink, blau, orange, eisblau, violett und grün
Kantenschweißnaht vorhanden:
ja
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Öffnung:
oben und rechts
Weitere Suchbegriffe: Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, sichtbuch a4 leitz, präsentationsalbum, präsentationsmappen a4, 4050, A4, Akten, Akten-Hülle, AktenHülle, auf, der, dokumentenecht, Einlegehülle, Farbe, genarbt, Hülle, Klarsichthülle, Konferenz, Konferenz-Sichthülle, Konferenzsichthülle, Leitz, Mappe, oben, offen, Premium, Seite, Sicht, Sicht-Hülle, Sichthülle, und, WOW
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,70*
1 Tag
12
6
€ 5,49*
ab € 1,10*
€ 2,02*
2 Tage
204
6
€ 2,90*
ab € 1,57667*
€ 2,84667*
1 Tag
unbekannt
6
€ 6,00*
ab € 1,55*
€ 2,86167*
1
€ 4,30*
ab € 1,06*
€ 2,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 10,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
11120095
ab € 5,59*
Zubehör
Leitz
11130030
ab € 5,66*
Zubehör
Sharpie
2136596
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.