Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthüllen A4 150my farblos VE=5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sichthüllen A4 150my farblos VE=5 Stück
Sichthüllen A4 150my farblos VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT41006003
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41006003
EAN/GTIN:
     4002432369843
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
  • Sichthülle Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit besonders stabiler Kantenschweißnaht, steif
  • Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm
  • Format: 220 x 315 mm
  • Farbe: glasklar
Weitere Informationen:
Besonderheit:
Griffausstanzung, Dokumentenecht
Blattformat:
A4
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
0.18 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
farblos
Farbname:
farblos
Höhe:
310 mm
Marke:
Leitz
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
150 mic
Öffnung:
oben und rechts
Packungsinhalt:
5 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,49*
ab € 2,04*
€ 3,01*
Lager 467
nicht lagernd
15
€ 5,87*
ab € 2,05*
€ 3,06*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 2,17*
€ 3,89*
1
€ 7,95*
ab € 2,14*
€ 3,95*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 3,95*
€ 6,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
ab 375 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,41* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Packungen
Mindestbestellmenge: 15 Packungen ( entspricht € 45,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12203085
ab € 89,25*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,18*
Zubehör
Leitz
47706002
ab € 2,36*
Zubehör
Leitz
47700002
ab € 0,1316*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.