Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle A4 PVC 150my farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sichthülle A4 PVC 150my farblos
Sichthülle A4 PVC 150my farblos
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT41530003
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41530003
EAN/GTIN:
     4002432308194
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Präsentations-Alben
  • Sichthülle Super Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit langem Greifausschnitt, mit gebklebten Kanten, stabil und strapazierfähig, Ecke mit Einreißschutz
  • Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm
  • Format: 220 x 315 mm
  • Farbe: farblos
Weitere Informationen:
Ausführung:
glasklar
Besonderheit:
Einreißschutz, Dokumentenschutz
Blattformat:
A4
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
0.029 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
farblos
Farbname:
farblos
Höhe:
310 mm
Marke:
Leitz
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
150 mic
Öffnung:
oben und rechts
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5806*
€ 0,7806*
2 Tage
39800
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,6241*
€ 0,8241*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,6046*
€ 0,8344*
5 Tage
unbekannt
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6793*
€ 0,8893*
Lager 467
3
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,62*
€ 1,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,70*
Zubehör
Leitz
12203085
ab € 89,25*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,18*
Zubehör
Leitz
47706002
ab € 2,36*
Zubehör
Leitz
47700002
ab € 0,1316*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.