Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastik-Hefter Exquisit A4+ PVC mit Innentasche rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastik-Hefter Exquisit A4+ PVC mit Innentasche rot
Plastik-Hefter Exquisit A4+ PVC mit Innentasche rot
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT41940025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41940025
EAN/GTIN:
     4002432308637
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
  • Plastik-Hefter Exquisit
  • in Überbreite zum Einsatz von Prospekthüllen
  • mit transparentem Vorderdeckel und transparenter Längstasche im Rückdeckel
  • Heftmechanik 8 cm auf beweglichem Falz und kurzem Beschriftungsfeld
  • Material: reissfeste PVC-Folie
  • Kapazität: bis zu 120 Blatt A4
  • Format: 252 x 318 mm
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
252 mm
Bruttogewicht:
0.086 kg
Einstecktasche vorhanden:
ja
Farbe:
rot
Farbe der Rückseite:
rot
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbname:
rot
Höhe:
315 mm
Marke:
Leitz
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
126
€ 5,95*
ab € 2,11*
€ 3,78*
€ 6,95*
ab € 2,10*
€ 3,87*
€ 7,95*
ab € 2,14*
€ 3,94*
Lager 467
30
€ 5,87*
ab € 2,25*
€ 4,00*
2 Tage
72
€ 5,49*
ab € 2,28179*
€ 4,03179*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
41940035
ab € 2,12*
Ähnlich
Leitz
41940085
ab € 2,08*
Ähnlich
Leitz
41940055
ab € 2,10*
Ähnlich
Leitz
41940001
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.