Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4+ 1-12 PP weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4+ 1-12 PP weiß
Register A4+ 1-12 PP weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT43320000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     43320000
EAN/GTIN:
     4002432359110
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
  • Plastikregister 1-12
  • A4
  • wiederbeschreibbar
  • mit Unviersallochung
  • durch das laminierte Frontblatt kann der Text mit einem Plastik-Radiergummi wegradiert und wieder neu beschriftet werden. Zur Beschriftung wird ein Kugelschreiber oder Fineliner (0,75 mm) empfohlen
  • Material: laminierter Mylarkarton 160 g/qm
  • Blattanzahl: 12
  • Format: 238 x 297 mm
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
12 Blatt
Blattformat:
A4+
Breite:
238 mm
Bruttogewicht:
0.15 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
Lochung:
Universallochung
Marke:
Leitz
Material:
Karton
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,12*
€ 4,36*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 3,24*
€ 4,53*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,218*
€ 6,45*
1
€ 4,95*
ab € 5,22*
€ 8,49*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,89*
Zubehör
Herma
4209
ab € 6,29*
Zubehör
Herma
4459
ab € 16,44*
Zubehör
Herma
5069
ab € 6,06*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.