Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächermappe Solid A4 PP mit 6 Fächern weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fächermappe Solid A4 PP mit 6 Fächern weiß
Fächermappe Solid A4 PP mit 6 Fächern weiß
Fächermappe Solid A4 PP mit 6 Fächern weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT45791001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45791001
EAN/GTIN:
     4002432114993
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
  • Leitz Solid Projektmappe
  • Qualitäts-Projektmappe im zeitlosen Solid Design und Duo-Optik
  • Ideal für eine übersichtliche Projektorganisation oder zur Ablage von Unterlagen
  • PP
  • 6 Fächer für 250 Blatt A4
  • 5 ausdehnbare Fächer mit beschriftbaren Taben und Beschriftungsschildchen
  • 1 festes Zusatzfach für sonstige Utensilien und Notizbücher
  • Raffinierter Gummibandverschluss für eine sichere Aufbewahrung der Unterlagen
  • Gut kombinierbar mit Solid und Standard Mappen, Leitz Collegeblöcken und Notizbüchern oder Leitz CombiFile Hüllen
  • Für bis zu 250 Blatt (80 g/qm)
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
6
Blattformat:
A4
Breite:
245 mm
Bruttogewicht:
0.295 kg
Einbandmaterial:
PP (Polypropylen)
Farbe:
weiß
Farbe der Blätter:
grau
Farbe des Einbandes:
weiß
Farbname:
weiß
für Format:
A4
Heftungsart:
lose
Höhe:
330 mm
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Stärke:
38 mm
Verschluss:
Gummizug
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,86*
€ 9,42*
2 Tage
27
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,35*
€ 11,30*
2 Tage
27
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,56*
€ 11,58*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,92*
€ 11,58*
2 Tage
1830
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,796*
€ 13,662*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 9,42*
€ 11,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,10*
€ 10,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,86* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 47,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
44950025
ab € 6,62*
Zubehör
Sharpie
2136596
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.