Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch Wow A4 PP 20 Hüllen gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichtbuch Wow A4 PP 20 Hüllen gelb
Sichtbuch Wow A4 PP 20 Hüllen gelb
Sichtbuch Wow A4 PP 20 Hüllen gelb
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT46310016
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46310016
EAN/GTIN:
     4002432121175
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
  • Leitz Sichtbuch WOW
  • Mit 20 Hüllen. Fest eingebunden
  • Dokumentenecht
  • Mit Rückenschild
  • Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design
  • Material: Polyproplyen (PP)
  • Format: 310 x 231 mm, für A4
  • Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Hüllen fest eingebunden, dokumentenecht, mit Rückenschild, laminierte Oberfläche
Blattformat:
A4
Breite:
231 mm
erweiterbar:
nein
Farbe:
gelb
Höhe:
310 mm
Hüllenanzahl:
20
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Umschlagmaterial:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, präsentationsmappen a4 folie, präsentations-alben din a4, präsentations alben, Album, Plastik, PP, Präsentations, Präsentations-Album, Präsentations-Sichtbuch, Präsentations-Sichtmappe, Präsentationsmappe, PräsentationsSichtbuch, PräsentationsSichtmappe, Sichtmappe, WOW, Zeigebuch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,84*
€ 3,95*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,91*
€ 4,08*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,17*
€ 6,44*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 8,10*
3 Tage
556
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 28,33*
€ 56,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290016
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
60470016
ab € 6,22*
Ähnlich
Leitz
60410016
ab € 6,24*
Ähnlich
Leitz
60420016
ab € 6,94*
Ähnlich
Leitz
60450016
ab € 14,16*
Ähnlich
Leitz
60430016
ab € 10,22*
Ähnlich
Leitz
60440016
ab € 11,97*
Ähnlich
Leitz
53611016
ab € 6,03*
Ähnlich
Leitz
52263016
ab € 3,19*
Ähnlich
Leitz
55022016
ab € 14,76*
Ähnlich
Leitz
55021016
ab € 14,01*
Ähnlich
Leitz
50082016
ab € 9,88*
Ähnlich
Leitz
50081016
ab € 8,36*
Ähnlich
Leitz
46380016
ab € 6,24*
Ähnlich
Leitz
46370016
ab € 6,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.