Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe Wow A4 6 Fächer PP gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordnungsmappe Wow A4 6 Fächer PP gelb
Ordnungsmappe Wow A4 6 Fächer PP gelb
Ordnungsmappe Wow A4 6 Fächer PP gelb
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT46330016
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46330016
EAN/GTIN:
     4002432121236
Suchbegriffe:
Einschlagmappe
Flügelmappe
Jurismappe
Faltmappe
  • Leitz Ordnungsmappe WOW
  • 6 Fächer
  • Mit 6 Beschrifungsschildchen auf dem Vorderdeckel
  • Mit Inhaltsverzeichnis
  • Drei Schutzklappen für lose Dokumente
  • Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design
  • Material: Polyproplyen (PP)
  • Format: 320 x 260 x 17 mm
  • Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
6
Besonderheiten:
mit 6 Beschrifungsschildchen auf dem Vorderdeckel, mit Inhaltsverzeichnis und drei Schutzklappen für lose Dokumente, mit lamineirter Oberfläche
Blattformat:
A4
Breite:
260 mm
Einbandmaterial:
PP (Polypropylen)
Farbe:
gelb
Farbe des Einbandes:
gelb
Farbe des Fächerblocks:
grau
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
320 mm
Marke:
Leitz
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, jurismappe leitz, einschlagmappe, jurismappe gelb, 6, Eckspanner, Eckspanner-Fächermappe, Eckspanner-Ordnungsmappe, EckspannerFächermappe, EckspannerOrdnungsmappe, Fächer, Fächerbox, Gummizug, Gummizug-Fächermappe, GummizugFächermappe, Mappe, Ordnungs, Plastik, PP, WOW
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
5
1
€ 5,87*
ab € 5,19*
€ 8,39*
1
€ 6,95*
ab € 5,27*
€ 8,70*
7 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 5,83*
€ 9,36*
1
€ 5,50*
ab € 5,38*
€ 9,36*
2 Tage
368
4
€ 4,95*
ab € 5,175*
€ 11,6575*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290016
ab € 4,94*
Ähnlich
Leitz
60470016
ab € 6,18*
Ähnlich
Leitz
60410016
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
60420016
ab € 6,94*
Ähnlich
Leitz
60450016
ab € 14,11*
Ähnlich
Leitz
60430016
ab € 10,20*
Ähnlich
Leitz
60440016
ab € 11,95*
Ähnlich
Leitz
53611016
ab € 6,06*
Ähnlich
Leitz
52263016
ab € 3,18*
Ähnlich
Leitz
55022016
ab € 14,74*
Ähnlich
Leitz
55021016
ab € 13,34*
Ähnlich
Leitz
50082016
ab € 9,91*
Ähnlich
Leitz
50081016
ab € 8,36*
Ähnlich
Leitz
46390016
ab € 4,57*
Ähnlich
Leitz
39820016
ab € 1,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.