Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe Wow A4 12 Fächer PP grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordnungsmappe Wow A4 12 Fächer PP grün
Ordnungsmappe Wow A4 12 Fächer PP grün
Ordnungsmappe Wow A4 12 Fächer PP grün
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT46340054
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46340054
EAN/GTIN:
     4002432123438
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
  • Leitz Ordnungsmappe WOW
  • 12 Fächer
  • Mit 12 Beschrifungsschildchen auf dem Vorderdeckel
  • Mit Inhaltsverzeichnis
  • Drei Schutzklappen für lose Dokumente
  • Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design
  • Material: Polyproplyen (PP)
  • Format: 320 x 260 x 17 mm
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
12
Besonderheiten:
mit 12 Beschrifungsschildchen auf dem Vorderdeckel, mit Inhaltsverzeichnis und drei Schutzklappen für lose Dokumente, mit laminierter Oberfläche
Blattformat:
A4
Breite:
260 mm
Einbandmaterial:
PP (Polypropylen)
Farbe:
grün
Farbe des Einbandes:
grün
Farbe des Fächerblocks:
grau
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
320 mm
Marke:
Leitz
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, leitz ordnungsmappe 12 fächer, faltmappe, ordnungsmappe leitz, 12, Eckspanner, Eckspanner-Fächermappe, Eckspanner-Ordnungsmappe, EckspannerFächermappe, EckspannerOrdnungsmappe, Fächer, Fächerbox, Gummizug, Gummizug-Fächermappe, GummizugFächermappe, Mappe, Ordnungs, Plastik, PP, WOW
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 6,87*
€ 10,33*
1
€ 5,50*
ab € 6,96*
€ 11,61*
7 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 7,61*
€ 11,98*
2 Tage
492
4
€ 4,95*
ab € 6,795*
€ 14,58*
1
€ 4,30*
ab € 10,23*
€ 16,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 41,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290054
ab € 4,95*
Ähnlich
Leitz
60470054
ab € 6,20*
Ähnlich
Leitz
60410054
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
60420054
ab € 7,05*
Ähnlich
Leitz
60450054
ab € 14,14*
Ähnlich
Leitz
60430054
ab € 10,21*
Ähnlich
Leitz
60440054
ab € 11,94*
Ähnlich
Leitz
53611054
ab € 5,88*
Ähnlich
Leitz
52263054
ab € 3,18*
Ähnlich
Leitz
55022054
ab € 14,82*
Ähnlich
Leitz
55021062
ab € 13,36*
Ähnlich
Leitz
50082054
ab € 9,87*
Ähnlich
Leitz
50081054
ab € 8,36*
Ähnlich
Leitz
50081062
ab € 8,28*
Ähnlich
Leitz
46440054
ab € 9,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.