Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Click & Store WOW DVD, Graukarton, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archivbox Click & Store WOW DVD, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW DVD, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW DVD, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW DVD, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW DVD, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW DVD, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW DVD, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW DVD, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW DVD, Graukarton, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-60420054
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60420054
EAN/GTIN:
     4002432123865
Suchbegriffe:
DVD-Box
Sammelbehälter
sammelbehälter kunststoff
sammelbehälter
Leitz Archivbox Click & Store WOW DVD. Für 20 DVDs oder 40 Slimcases. Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Kantenschutz. Mit Metall-Etikettenhalter. Mit großem Beschriftungsfeld. Stapelbar. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 206 x 147 x 352 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Tiefe:
352
Verwendung für Papierformate:
für DVDs
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Höhe:
147
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld
Beschreibung der Besonderheiten:
stapelbar
Breite:
206
Archivdruck vorhanden:
Nein
Farbe:
grün
max. Aufbewahrungsmenge:
44
Lieferung gefaltet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sammelbehälter grün
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290054
ab € 5,14*
Ähnlich
Leitz
50082054
ab € 9,90*
Ähnlich
Leitz
50081054
ab € 8,35*
Ähnlich
Leitz
46440054
ab € 9,65*
Ähnlich
Leitz
46380054
ab € 5,96167*
Ähnlich
Leitz
46370054
ab € 5,91167*
Ähnlich
Leitz
46410054
ab € 4,13334*
Ähnlich
Leitz
46390054
ab € 4,15334*
Ähnlich
Leitz
39820054
ab € 1,83*
Ähnlich
Leitz
45990062
ab € 2,93*
Ähnlich
Leitz
45890054
ab € 7,78*
Ähnlich
Leitz
65230054
ab € 18,71*
Ähnlich
Leitz
39710054
ab € 4,25*
Ähnlich
Leitz
41850054
ab € 1,90*
Ähnlich
Leitz
41990054
ab € 5,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.