Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe Wow A4 12 Fächer PP schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordnungsmappe Wow A4 12 Fächer PP schwarz
Ordnungsmappe Wow A4 12 Fächer PP schwarz
Ordnungsmappe Wow A4 12 Fächer PP schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT46340095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46340095
EAN/GTIN:
     4002432121274
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
  • Leitz Ordnungsmappe WOW
  • 12 Fächer
  • Mit 12 Beschrifungsschildchen auf dem Vorderdeckel
  • Mit Inhaltsverzeichnis
  • Drei Schutzklappen für lose Dokumente
  • Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design
  • Material: Polyproplyen (PP)
  • Format: 320 x 260 x 17 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
12
Besonderheiten:
mit 12 Beschrifungsschildchen auf dem Vorderdeckel, mit Inhaltsverzeichnis und drei Schutzklappen für lose Dokumente, mit laminierter Oberfläche
Blattformat:
A4
Breite:
260 mm
Einbandmaterial:
PP (Polypropylen)
Farbe:
schwarz
Farbe des Einbandes:
schwarz
Farbe des Fächerblocks:
grau
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
320 mm
Marke:
Leitz
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, fächermappe 12 fächer schwarz, faltmappe, faltmappe leitz, 12, Eckspanner, Eckspanner-Fächermappe, Eckspanner-Ordnungsmappe, EckspannerFächermappe, EckspannerOrdnungsmappe, Fächer, Fächerbox, Gummizug, Gummizug-Fächermappe, GummizugFächermappe, Mappe, Ordnungs, Plastik, PP, WOW
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 6,84*
€ 10,42*
1
€ 5,50*
ab € 6,99*
€ 11,59*
8 Tage
29
1
€ 5,99*
ab € 7,59*
€ 11,95*
2 Tage
1028
4
€ 4,95*
ab € 6,825*
€ 14,85*
1
€ 4,30*
ab € 10,33*
€ 16,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 41,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290095
ab € 5,18*
Ähnlich
Leitz
60460095
ab € 12,51*
Ähnlich
Leitz
60470095
ab € 5,48*
Ähnlich
Leitz
60410095
ab € 5,61*
Ähnlich
Leitz
60420095
ab € 6,99*
Ähnlich
Leitz
60450095
ab € 12,74*
Ähnlich
Leitz
60430095
ab € 9,14*
Ähnlich
Leitz
60440095
ab € 9,97*
Ähnlich
Leitz
52581095
ab € 4,78*
Ähnlich
Leitz
53611095
ab € 6,03*
Ähnlich
Leitz
52263095
ab € 3,29*
Ähnlich
Leitz
55022095
ab € 14,93*
Ähnlich
Leitz
55021095
ab € 12,98*
Ähnlich
Leitz
50082095
ab € 9,90*
Ähnlich
Leitz
50081095
ab € 8,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.