Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher 2,5mm mit Anschlagschiene eisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Locher 2,5mm mit Anschlagschiene eisblau
Locher 2,5mm mit Anschlagschiene eisblau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT50081051
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50081051
EAN/GTIN:
     4002432103041
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
  • Leitz Bürolocher NeXXt Metall, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster
  • mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
  • Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30
  • Material: Metall
  • Farbe: eisblau
Weitere Informationen:
Anschlagschiene:
ja
Anzahl der Lochsegmente:
2
Bruttogewicht:
0.417 kg
Farbe:
blau
Farbname:
eisblau
GPSR:
Esselte Leitz GmbH & Co. KG, Siemensstraße, 64, 70469, Stuttgart, Deutschland, www.leitz.com, info@leitz.com, +49 711 8103 0
Lochabstand:
80 mm
Lochertyp:
Bürolocher
Marke:
Leitz
Material:
Metall
Stanzleistung:
2.5 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: bürolocher leitz, bürolocher, 5008, Privatlocher, Stanzlocher
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
92
1
€ 5,49*
ab € 8,00*
€ 11,88*
Lager 467
92
1
€ 5,87*
ab € 8,48*
€ 12,57*
1
€ 7,95*
ab € 9,68*
€ 14,60*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 10,09*
€ 14,69*
2 Tage
14
1
€ 5,95*
ab € 10,10*
€ 14,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,77*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,80*
Zubehör
Leitz
52263051
ab € 3,43*
Zubehör
Leitz
55022051
ab € 13,48*
Zubehör
Leitz
55022062
ab € 13,80*
Zubehör
Leitz
55021051
ab € 14,12*
Zubehör
Leitz
53192051
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.