Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schneidegeräte
>
Universalschere
>
Artikel
Titan Büroschere WOW, Edelstahl, 205 mm, eisblau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-53192051
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
53192051
EAN/GTIN:
4002432103201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Leitz Titan Büroschere WOW. Mit komfortablen, ergonomischen Softgriffen für bequeme, sichere und rutschfeste Handhabung. Mit verstellbarer Schraube Nachjustieren. Ultra-scharfe, titanbeschichtete Klingen liefern jahrelang hervorragende Leistung. Hochwertiger deutscher Edelstahl mit außergewöhnlicher Haltbarkeit. Geeignet für Rechts- und Linkshänder. Plastikfreie Verpackung, Hängekarte aus Karton. Material: Titanbeschichtetes Edelstahl, rostfrei. Klingenlänge: 105 mm. Gesamtlänge: 205 mm. 10 Jahre Garantie. Farbe: eisblau.
Weitere Informationen:
Schnabel-Länge:
105
Form:
Spitze leicht abgerundet
Länge:
205
Werkstoff:
titanbeschichtetes Edelstahl, rostfrei, Kunststoffgriffe
Kennzeichnung:
ohne Anforderung
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Schere
,
Büroschere
,
Papier-Schere
,
Papierschere
,
Profischere
,
Qualitätsschere
,
Allzweckschere
,
Arbeitsschere
,
Haushaltsschere
,
Mehrzweckschere
,
Universalschere
,
Vielzweckschere
,
bastelschere rund
,
bastel schere
,
bastelschere leitz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,29*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 140 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 380 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, eisblau
Leitz
52263051
ab € 3,39*
Zubehör
Heftzange WOW, Hinterlademechanik, 15 Blatt, eisblau
Leitz
55312051
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen