Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage Wow A4 Kunststoff pink metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefablage Wow A4 Kunststoff pink metallic
Briefablage Wow A4 Kunststoff pink metallic
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT52263023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52263023
EAN/GTIN:
     4002432394456
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
  • Moderner Briefkorb in angesagter Metallic Trendfarbe mit glänzender Oberfläche. Passend zu den Lochern, Heftgeräten, Ordnern, Ringbüchern und Kartonablageprodukten in den WOW Farben
  • Senkrecht oder versetzt stapelbar
  • Extra großer Greifausschnitt für guten Zugriff auf die Unterlagen
  • Platz für Beschriftungsschild
  • Verwendung des Distanzelements (Art. Nr. 5234) möglich
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
255 mm
Bruttogewicht:
0.285 kg
Farbe:
pink
Farbname:
pink metallic
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
70 mm
Marke:
Leitz
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
357 mm
Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, leitz ablagekorb a4, ablagesystem, ablagesystem leitz, 5226, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
38
1
€ 5,87*
ab € 3,37*
€ 5,63*
1 Tag
33
1
€ 5,49*
ab € 3,44*
€ 5,67*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,47*
€ 5,71*
1
€ 6,95*
ab € 3,44*
€ 5,84*
2 Tage
38
1
€ 5,95*
ab € 3,57*
€ 5,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55022023
ab € 14,34*
Zubehör
Leitz
52340092
ab € 5,08*
Zubehör
Leitz
52781023
ab € 5,42*
Zubehör
Leitz
60050002
ab € 2,25*
Zubehör
Leitz
55612023
ab € 15,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.