Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage A4 Standard Plus gelb frost


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefablage A4 Standard Plus gelb frost
Briefablage A4 Standard Plus gelb frost
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT52270010
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52270010
EAN/GTIN:
     4002432398676
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Briefkorb Standard Plus
  • mehrfach übereinander stapelbarer Einzelbriefkorb mit Greifausschnitt
  • Material: Polystyrol (PS)
  • für A4
  • Format: 255 x 70 x 360 mm
Weitere Informationen:
Breite:
255 mm
Bruttogewicht:
0.27 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb frost
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
70 mm
Marke:
Leitz
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
357 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, briefablagekorb gelb, 5227, Ablagekasten, Briefablagekasten, Postablage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
€ 4,99*
ab € 2,18*
€ 3,91*
Lager 467
49
€ 5,87*
ab € 2,39*
€ 4,25*
2 Tage
48
€ 5,49*
ab € 2,78*
€ 4,83*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52340092
ab € 4,70167*
Zubehör
Leitz
52970085
ab € 24,21*
Zubehör
Leitz
60050002
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.