Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagekorb Sorty quer A4/C4 405x125x300mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablagekorb Sorty quer A4/C4 405x125x300mm grau
Ablagekorb Sorty quer A4/C4 405x125x300mm grau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT52300085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52300085
EAN/GTIN:
     4002432352920
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Briefkorb Sorty
  • mehrfach übereinander stapelbar
  • mit grau-transparenter, auswechselbarer Trennwand und Beschriftungsschild
  • Material: Polystyrol (PS)
  • für A4- und C4-Querformate
  • Format: 408 x 295 x 127 mm
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Breite:
405 mm
Bruttogewicht:
0.8 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
für Format:
C4
Höhe:
125 mm
Marke:
Leitz
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, a4 briefablage leitz grau, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, 5230, Ablagekasten, Briefablagekasten, Postablage
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 2,90*
ab € 12,12*
€ 17,70*
1
€ 5,50*
ab € 12,20*
€ 18,73*
2 Tage
4
1
€ 5,49*
ab € 13,48*
€ 19,44*
Lager 467
3
1
€ 5,87*
ab € 14,41*
€ 20,71*
2 Tage
12
1
€ 5,95*
ab € 15,29*
€ 21,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52300035
ab € 12,24*
Zubehör
Leitz
52300095
ab € 12,11*
Zubehör
Leitz
60060002
ab € 4,25*
Zubehör
Leitz
52620000
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.