Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Sorty Briefablage PS (Polystyrol) Stapelbar DIN A4 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 813742
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 813742
Artikel-Nr.:
     94QG7-813742
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     52300085
EAN/GTIN:
     4002432352920
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefablage "Sorty". Anzahl Fächer: 1 Fächer. Breite: 405 mm. Breite innen (mm): 372 mm. Farbe: Grau. Fertigkeiten: Stapelbar. Form: Rechteckig. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: DIN A4/C4. Gewicht: 760 g. Grundfarbe: Grau. Hersteller-Nr.: 52300085. Hoch oder Quer: Quer. Höhe: 125 mm. Innenhöhe: 110 mm. Länge: 300 mm. Länge (m): 0.3 m. Marke: Leitz. Material: Polystyrol. Produktlinie: Sorty. Stapelbar: Ja. Textfeld: Ja. Tiefe: 300 mm. Tiefe innen: 270 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
760 g
Farbe:
Grau
Höhe:
125 mm
Breite:
405 mm
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, a4 briefablage leitz grau, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, SORTY, ABLAGEKORB, ABLAGEKÖRBE, SORTIERKORB, LEITZ SORTIER- UND ABLAGEKÖRBE SORTY, ABLAGEBOX, SORTIERBOX, LEITZ, 1221753, LEITZ SORTIER- UND ABLAGEKÖRBE, SORTIERKÖRBE, 7038050
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
12
1
€ 2,90*
ab € 12,12*
€ 17,70*
1
€ 5,50*
ab € 12,20*
€ 18,73*
2 Tage
4
1
€ 5,49*
ab € 13,48*
€ 19,44*
10 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 14,41*
€ 20,71*
2 Tage
12
1
€ 5,95*
ab € 15,29*
€ 21,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52300035
ab € 12,24*
Zubehör
Leitz
52300095
ab € 12,11*
Zubehör
Leitz
60060002
ab € 4,25*
Zubehör
Leitz
52620000
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.