Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT52340092 Herst.-Nr.: 52340092 EAN/GTIN: 4002432372805 |
| |
|
| | |
| - Distanzelement Plus
- für Briefkörbe 5226, 5227, 5233, 5237, 5200
- erhöht die Kapazität des Briefkorbes um 60 mm
- Material: Polystyrol (PS)
- Farbe: grau transparent
Weitere Informationen: | | Breite: | 265 mm | Bruttogewicht: | 0.197 kg | Farbe: | grau | Farbname: | grau transparent | Höhe: | 70 mm | Marke: | Leitz | Material: | PS (Polystyrol) | Tiefe: | 254 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5234, Ablagekasten, Ablagekorb, Briefablage, Briefablagekasten, Postablage |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 4,89* | € 7,07* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,09* | € 8,26* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,89* | € 8,28* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,24* | € 8,48* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 4,70167* | € 9,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 42,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|