Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kunststoffgehäuse
>
Artikel
Schubladenbox Cube 5 Schubladen PS schwarz/weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#LEIT52531095
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
52531095
EAN/GTIN:
4002432115501
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Schubladenbox
schubladenbox 5 schübe geschlossen ...
kunststoffgehäuse
Leitz Schubladenbox CUBE mit 5 Schubladen, geschlossen, 1 hohe und 4 flache Schubladen
Mit Griffloch im Schubladenboden der flachen Schubladen für die einfache Entnahme von Dokumenten, mit ergonomischer Griffmulde in der Schubladenfront, inklusive Schubladeneinsatz
Leicht laufende Schubladen mit Auszugssperre, mit rutschfesten Gummifüßchen, stapelbar
Material: Polystyrol
Format: 363 x 287 x 270 mm, für A4
Farbe: Gehäuse: schwarz, Schubladen: weiß
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
5
Anzahl der Schubladenhöhen:
4
Art der Schubladenfront:
geschlossen
Auszugssperre vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Besonderheiten:
1 hohe und 4 flache Schubladen, mit Schubladeneinsatz, mit Griffloch im Schubladenboden, mit rutschfesten Gummifüßchen
Breite:
287 mm
Farbe:
weiß
Farbe der Schublade:
weiß
Farbe des Gehäuses:
schwarz
für Format:
A4
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe:
270 mm
Höhe der Schublade:
34, 71 mm
Marke:
Esselte Leitz
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
363 mm
... >
Lager 467
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schranksets
Weitere Suchbegriffe:
abs kunststoffgehäuse
,
5253
,
Ablagebox
,
Box
,
Brief
,
Brief-Ablagebox
,
BriefAblagebox
,
CUBEAufbewahrung
,
Formular
,
Formular-Ablagebox
,
Formular-Set
,
FormularAblagebox
,
Formularset
,
Leitz
,
Modul
,
Post
,
Post-Set
,
Postset
,
Schubladen
,
Schubladen-Box
,
Schubladen-Modul
,
Schubladen-Set
,
Schubladenmodul
,
Schubladenset
,
Set
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 48,32*
€ 64,89*
Lager 1682
1 Tag
1
€ 5,95*
ab € 50,79*
€ 67,95*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 50,95*
€ 69,77*
Lager 273
€ 4,95*
ab € 50,79*
€ 69,77*
Lager 467
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 52,43*
€ 69,96*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beschriftungsschild CUBE/WOW CUBE, PP, 5 Stück, transparent
Leitz
61110000
ab € 1,57*
Zubehör
Schubladeneinsatz CUBE/PLUS/WOW CUBE, A4, Polystyrol, glasklar
Leitz
52150002
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen