Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT53290089 Herst.-Nr.: 53290089 EAN/GTIN: 4002432127948 |
| |
|
| | |
| - Leitz Stifteköcher Cosy
- Köcher für einzelne Stifte
- Der Keramikkorpus sorgt mit seinem Gewicht für einen stabilen Stand
- Mit weicher, matter Oberfläche
- Die hochwertige Oberfläche lässt sich leicht reinigen und ist für den täglichen Gebrauch geeignet
- Innen hellgrau
- Material: Keramik
- Format: 85 x 108 x 85 mm
- Farbe: grau
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Der Keramikkorpus sorgt mit seinem Gewicht für einen stabilen Stand. Mit weicher, matter Oberfläche. Die hochwertige Oberfläche lässt sich leicht reinigen und ist für den täglichen Gebrauch geeignet. Innen hellgrau | Bruttogewicht: | 0.3200 kg | Durchmesser: | 85 mm | Farbe: | grau | Höhe: | 108 mm | Marke: | Leitz | Motiv: | Cosy | GPSR: | Esselte Leitz GmbH & Co. KG, Siemensstraße, 64, 70469, Stuttgart, Deutschland, www.leitz.com, info@leitz.com, +49 711 8103 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch organizer, Cosy, für, Leitz, Schreibtisch, Stiftablage, Stiftebecher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 6,12* | € 9,52* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 6,16* | € 9,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,17* | € 9,56* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 6,65* | € 10,17* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,63* | € 10,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|