Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteköcher Cosy, Keramik, grau LEITZ 5329-00-89


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stifteköcher Cosy, Keramik, grau LEITZ 5329-00-89
Stifteköcher Cosy, Keramik, grau LEITZ 5329-00-89
Stifteköcher Cosy, Keramik, grau LEITZ 5329-00-89
Stifteköcher Cosy, Keramik, grau LEITZ 5329-00-89
Stifteköcher Cosy, Keramik, grau LEITZ 5329-00-89
Stifteköcher Cosy, Keramik, grau LEITZ 5329-00-89
Artikel-Nr.:
     639-308917328
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5329-00-89
EAN/GTIN:
     4002432127948
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Leitz Stifteköcher Cosy. Köcher für einzelne Stifte. Der Keramikkorpus sorgt mit seinem Gewicht für einen stabilen Stand. Mit weicher, matter Oberfläche. Die hochwertige Oberfläche lässt sich leicht reinigen und ist für den täglichen Gebrauch geeignet. Innen hellgrau. Material: Keramik. Format: 85 x 108 x 85 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
85
Durchmesser:
85
Farbe:
grau
Farbe der Innenansicht:
grau
Höhe:
108
Tiefe:
85
Werkstoff:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch-organizer leitz, schreibtisch organizer, Leitz, Leitz Cosy Stiftablage, Leitz Cosy Stiftebecher, Leitz Cosy Stiftehalter, Leitz Cosy Stifteköcher, Leitz Stiftablage, Leitz Stiftebecher, Leitz Stiftehalter, Leitz Stifteköcher, Schreibtisch Stiftehalter, Stiftablage, Stiftebecher, Stiftehalter Schreibtisch, Stiftehalter für Schreibtisch, Stifteköcher für Schreibtisch, Collegeblöcke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
50
€ 4,99*
ab € 6,19*
€ 9,58*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 6,18*
€ 9,59*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 5,86*
€ 9,66*
5 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 6,61*
€ 10,16*
1 Tag
50
€ 5,49*
ab € 6,66*
€ 10,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00054775
ab € 11,40*
Zubehör
Hama
51961/126874
ab € 14,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.