Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät 5502 bis 30 Blatt pink metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftgerät 5502 bis 30 Blatt pink metallic
Heftgerät 5502 bis 30 Blatt pink metallic
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT55021023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55021023
EAN/GTIN:
     4002432396009
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
  • Leitz Büroheftgerät NeXXt, mit Oberlademechanik, für offene und geschlossene Heftung, Tackerfunktion, mit Drehamboss und integriertem Entklammerer, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, inklusive 200 Heftklammern 24/6
  • Heftleistung: 3 mm/30 Blatt
  • Heftklammern: 100 x 24/6 oder 140 x 26/6
  • Einlegetiefe: 65 mm
  • Material: Metall mit Kunststoff
  • Farbe: pink metallic
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Bruttogewicht:
0.295 kg
Einlegetiefe:
65 mm
Farbe:
pink
Farbname:
pink metallic
Heftart:
offen/geschlossen/nageln
Heftgerätetyp:
Büroheftgerät
Heftleistung:
30 Blatt
Klammernart:
24/6, 26/6
Marke:
Leitz
Material:
Metall/Kunststoff
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
1
€ 5,95*
ab € 13,95*
€ 20,05*
2 Tage
25
1
€ 5,49*
ab € 13,88*
€ 20,06*
Lager 467
26
1
€ 5,87*
ab € 13,98*
€ 20,28*
1
€ 4,00*
ab € 14,02*
€ 20,28*
1 Tag
25
1
€ 4,99*
ab € 15,09*
€ 21,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
50081023
ab € 7,99*
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,59*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,48*
Zubehör
Leitz
55700000
ab € 0,33*
Zubehör
Novus
040-0158
ab € 0,20*
Zubehör
Novus
040-0056
ab € 0,28*
Zubehör
Leitz
53192023
ab € 6,29*
Zubehör
Brevillier Urban & Sachs
1-246-01
ab € 0,24*
Zubehör
Brevillier Urban & Sachs
1-246-00
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.