Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT55620004 Herst.-Nr.: 55620004 EAN/GTIN: 4002432107384 |
| |
|
| | |
| - Büroheftgerät NeXXt Style, mit Oberlademechanik
- für offene und geschlossene Heftung, Tackerfunktion
- mit Drehamboss und integriertem Entklammerer
- mit gebürsteter Metall-Oberfläche und Silber als Kontrastfarbe
- mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften
- inklusive 200 Heftklammern 24/6
- Heftleistung: 3 mm/30 Blatt
- Heftklammern: 100 x 24/6 oder 140 x 26/6
- Einlegetiefe: 65 mm
- Material: Metall mit Kunststoff
- GS-Zeichen
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Oberlademechanik | Einlegetiefe: | 65 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Heftart: | offen/geschlossen/nageln | Heftgerätetyp: | Büroheftgerät | Heftleistung: | 30 Blatt | Klammernart: | 24/6, 26/6 | Marke: | Leitz | Material: | Metall/Kunststoff | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Aktenhefter, Aktenheftgerät, Langarm-Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarmhefter, Langarmheftgerät, Langhefter, büroheftgerät nexxt weiß, aktenhefter, aktenhefter leitz, 5562, Bummser, Hefter, Metall, Metall-Heftgerät, MetallHeftgerät, Nexxt, Style |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 14,78* | € 21,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 14,87* | € 21,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 14,87* | € 21,42* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 14,99* | € 21,49* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 16,06* | € 22,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|