Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammerkassette 26/8 (K8) gelb VE=1050 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Heftklammerkassette 26/8 (K8) gelb VE=1050 Stück
Heftklammerkassette 26/8 (K8) gelb VE=1050 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT55920000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55920000
EAN/GTIN:
     4002432364701
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Bostitch
  • Heftklammer-Kassetten K8 (gelb, 26/8)
  • für Block-Heftgeräte 5551 und Vorgängermodell 5550
  • Einweg-Kassetten
  • Heftleistung: 40 Blatt/4 mm
  • Material: Stahlheftklammern, verrzinkt.
  • Inhalt: 5 x 210 = 1050 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.18 kg
Farbe:
verzinkt
Farbname:
verzinkt
Heftleistung:
40 Blatt
Klammernart:
26/8
Marke:
Leitz
Material:
Metall
Packungsinhalt:
1050 Stück
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 9,86*
€ 14,42*
2 Tage
50
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 9,86*
€ 14,43*
Lager 467
50
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 9,88*
€ 14,46*
2 Tage
72
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 10,24*
€ 14,95*
3 Tage
17
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 10,26*
€ 15,02*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,46*
€ 17,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,22*
€ 16,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,36*
€ 15,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,07*
€ 15,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,02*
€ 14,30
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 12,00*
€ 14,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,88*
€ 11,76
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,976* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55510084
ab € 70,52*
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,58*
Zubehör
Leitz
55680000
ab € 1,63*
Zubehör
Leitz
55770000
ab € 0,25*
Zubehör
Leitz
55700000
ab € 0,35*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,01864*
Zubehör
Leitz
55710000
ab € 1,45*
Zubehör
Leitz
55930000
ab € 10,27*
Zubehör
Leitz
55940000
ab € 11,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.