Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammerkassette 26/10 (K10) grün VE=1050 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Heftklammerkassette 26/10 (K10) grün VE=1050 Stück
Heftklammerkassette 26/10 (K10) grün VE=1050 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT55930000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55930000
EAN/GTIN:
     4002432364718
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
  • Heftklammer-Kassetten K10 (grün, 26/10)
  • für Block-Heftgeräte 5551 und Vorgängermodell 5550
  • Einweg-Kassetten
  • Heftleistung: 55 Blatt/5,5 mm
  • Material: Stahlheftklammern, verrzinkt
  • Inhalt: 5 x 210 = 1050 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.18 kg
Farbe:
verzinkt
Farbname:
verzinkt
Heftleistung:
55 Blatt
Klammernart:
26/10
Marke:
Leitz
Material:
Metall
Packungsinhalt:
1050 Stück
Weitere Suchbegriffe: Flachklammern-Magazin, Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Tackerklammer, Tackerklammern, blockhefter-heftklammern leitz, blockhefter heftklammern, büro-heftklammern verzinkt, 5593, Blockhefterklammer, Hefterklammer, Heftgerätklammer, Heftklammern, Heftzangeklammer, Klammer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 10,22*
€ 14,93*
Lager 467
16
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 10,59*
€ 15,46*
7 Tage
nicht lagernd
1050
pro Satz
Frei Haus
ab € 12,57*
€ 15,74*
1 Tag
11
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 11,17*
€ 16,24*
1 Tag
15
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 11,46*
€ 16,70*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 15,46*
€ 18,40
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 15,31*
€ 18,22
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 14,22*
€ 16,92
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 13,87*
€ 16,51
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 12,78*
€ 15,21
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 12,77*
€ 15,20
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 10,59*
€ 12,60
pro Satz
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 2,118* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,59*
Zubehör
Leitz
55680000
ab € 1,61*
Zubehör
Leitz
55770000
ab € 0,25*
Zubehör
Leitz
55700000
ab € 0,36*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,48*
Zubehör
Leitz
55710000
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
55940000
ab € 11,33*
Zubehör
Leitz
55910000
ab € 9,10*
Zubehör
Leitz
55920000
ab € 9,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.