Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenset Click & Store Wow 4 Schubladen Graukarton grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenset Click & Store Wow 4 Schubladen Graukarton grün
Schubladenset Click & Store Wow 4 Schubladen Graukarton grün
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT60490054
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60490054
EAN/GTIN:
     4002432123926
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox
  • Leitz Schubladenset Click & Store WOW, mit 4 Schubladen
  • Für Formate bis A4
  • Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen
  • Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt
  • Platz sparend zu verstauen
  • Mit Führungselementen aus HIPS (High Impact Polystyrene)
  • Jede Schublade mit vernickeltem Griffloch und Metall-Etikettenhalter
  • Mit großem Beschriftungsfeld
  • Stapelbar
  • Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert
  • Format Außenmaß: 358 x 286 x 282 mm
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
4
Anzahl der Schubladenhöhen:
1
Art der Schubladenfront:
geschlossen
Auszugssperre vorhanden:
nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Besonderheiten:
einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld, Führungselemente aus HIPS
Breite:
360 mm
Farbe:
grün/grün
Farbe der Schublade:
grün
Farbe des Gehäuses:
grün
für Format:
A4
Gehäusefarbe:
grün
Höhe:
290 mm
Marke:
Leitz
Material:
Karton
stapelbar:
ja
Tiefe:
383 mm
Weitere Suchbegriffe: &, Ablagebox, Accessoire, Archivierung, Aufbewahrung, Box, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Click, Formular, Formular-Ablagebox, Formular-Set, FormularAblagebox, Formularset, Modul, Post, Post-Set, Postset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire, Schubladen, Schubladen-Box, Schubladen-Modul, Schubladen-Set, Schubladenmodul, Schubladenset, Set, Store, TransportAblage, WOW, zusammenklappbar
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 35,02*
€ 47,41*
7 Tage
6
€ 5,99*
ab € 34,98*
€ 48,72*
€ 5,50*
ab € 34,70*
€ 48,72*
€ 4,95*
ab € 41,93*
€ 55,57*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 41,83*
€ 56,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55021062
ab € 13,31*
Zubehör
Leitz
17286064
ab € 2,44*
Zubehör
Leitz
55312064
ab € 12,46*
Zubehör
Leitz
46251054
ab € 8,13*
Zubehör
Leitz
30010054
ab € 1,04*
Zubehör
Leitz
60490001
ab € 32,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.