Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage Europost A4 Polystyrol blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefablage Europost A4 Polystyrol blau
Briefablage Europost A4 Polystyrol blau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT623606
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     623606
EAN/GTIN:
     4049793015392
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Für Format A4, stapelbar, farbig transparent.
  • Moderner transparenter Standardbriefkorb mit einzigartigem Liniendesign.
  • Für jedes Büro.
  • Senkrecht oder versetzt stapelbar.
  • Runder Greifausschnitt für guten Zugriff auf die Dokumente.
  • Mit Platz für Beschriftungsschild.
  • Tragfähigkeit von bis zu 370 A4 Blättern, auch wenn gestapelt.
    Weitere Informationen:
    Beschriftungsfeld vorhanden:
    ja
    Breite:
    254 mm
    Bruttogewicht:
    0.21 kg
    Farbe:
    blau
    Farbname:
    blau
    für Format:
    A4
    Greifausschnitt vorhanden:
    ja
    Höhe:
    61 mm
    Marke:
    Esselte
    Material:
    PS (Polystyrol)
    stapelbar:
    ja
    Tiefe:
    350 mm
    Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, briefablage din a4 ps blau, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, 5220, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,95*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,48*
    € 2,95
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,95*
    € 2,32
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Esselte
    21439
    ab € 2,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.