Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT64240001 Herst.-Nr.: 64240001 EAN/GTIN: 4002432132607 |
| |
|
| | |
| - Ergonomischer Laptopständer für maximalen Komfort, der den Laptop-Bildschirm weiter erhöht als ein herkömmlicher Laptopständer.
- Mit 6 verschiedene Höhen- und Winkelkombinationen.
- Einfaches Einstellen der Höhe für eine ergonomische Betrachtungsposition.
- Sichere Höheneinstellung dank 2 Hebeln.
- Die kleine Standfläche macht ihn zu einer idealen Laptoperhöhung für kompakte Schreibtische.
- Der integrierte Haken bietet einen sicheren und stabilen Halt.
- Der Haken kann für eine sichere Nutzung in horizontaler Laptop-Position oder bei flacher Lagerung eingeklappt werden.
- Gummifüße verhindern ein Verrutschen des Ständers auf dem Schreibtisch.
- Lässt sich bei Nichtgebrauch schnell und einfach zusammenfalten und verstauen, keine Montage erforderlich.
- Dieses Produkt sollte mit einer externen Tastatur und Maus (separat erhältlich) verwendet werden.
- Maximale Laptopgröße: 13 bis 15 Zoll Material: ABS Kunststoff, Gummi, Silikon
- Format: 258 x 45 x 253 mm
- Gewicht: 0,745 kg
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Mit 6 verschiedene Höhen- und Winkelkombinationen. Einfaches Einstellen der Höhe für eine ergonomische Betrachtungsposition. Sichere Höheneinstellung dank 2 Hebeln. | Bildschirmgröße: | 13-15 " | Breite: | 258 mm | Bruttogewicht: | 0.85 kg | Farbe: | weiß | Marke: | Leitz | Material: | Kunststoff | max. Traglast: | 2.5 kg | Stand/Befestigung: | freistehend | Tiefe: | 253 mm | Tragplatte neigbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebookhalter, Notebookständer, ergonomischer Monitorständer, notebookständer 13 zoll, ergonomischer monitorständer, 6424, am, besten, bester, Cosy, den, ergo, ergonomischer, ergonomisches, faltbarer, für, höhenverstellbarer, klappbarer, laptop, laptophalter, laptopständer, Leitz, monitorständer, produkt, schreibtisch, tragbarer, verstellbarer, vertikaler, vorteile |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 19,93* | € 26,16* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 19,96* | € 26,16* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 20,32* | € 27,51* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 21,17* | € 27,84* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 21,34* | € 27,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|