Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptopständer Leitz 64240001 Weiß 745 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1287982
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1287982
Artikel-Nr.:
     94QG7-1287982
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     64240001
EAN/GTIN:
     4002432132607
Suchbegriffe:
ABS-Winkel
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Leitz Laptopständer Ergo. Farbe: Weiß. Material: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol). Breite: 253 mm. Tiefe: 258 mm. Höhe: 45 mm. Gewicht: 745 g. Gerätegröße (maximal): 15 ". Tragkraft (maximal): 2500 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
745 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
45 mm
Breite:
253 mm
Tiefe:
258 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 19,93*
€ 26,16*
€ 4,50*
ab € 19,96*
€ 26,16*
€ 6,95*
ab € 20,32*
€ 27,51*
10 Tage
7
€ 5,87*
ab € 21,17*
€ 27,84*
2 Tage
17
€ 5,49*
ab € 21,34*
€ 27,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kensington
K50417WW
ab € 18,12*
Ähnlich
Kensington
K50420EU
ab € 16,82*
Ähnlich
Leitz
64240089
ab € 19,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.