Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT73990095 Herst.-Nr.: 73990095 EAN/GTIN: 4002432373680 |
| |
|
| | |
| - Buchbindemappe impressBind Soft Cover
- mit transparentem Vorderdeckel, Rückseite in Leinenoptik
- für individuelle Gestaltung
- für A4
- Rückenbreite: 7 mm, 36-70 Blatt (80g/qm)
- Inhalt: 10 Stück
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit transparentem Vorderdeckel | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 1.04 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | Leitz | Material: | Pappe | Materialstruktur: | Leinen | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 15,46* | € 21,79* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 18,00* | € 25,04* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 21,27* | € 29,23* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 20,82* | € 29,23* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 21,82* | € 29,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|