Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter IQ Home Office 4x28mm Partikelschnitt P4 10 Blatt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter IQ Home Office 4x28mm Partikelschnitt P4 10 Blatt weiß
Aktenvernichter IQ Home Office 4x28mm Partikelschnitt P4 10 Blatt weiß
Aktenvernichter IQ Home Office 4x28mm Partikelschnitt P4 10 Blatt weiß
Aktenvernichter IQ Home Office 4x28mm Partikelschnitt P4 10 Blatt weiß
Aktenvernichter IQ Home Office 4x28mm Partikelschnitt P4 10 Blatt weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT80090000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     80090000
EAN/GTIN:
     4002432118939
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
  • Leitz IQ Aktenvernichter Home Office
  • Elektrischer Aktenvernichter für persönlichen Gebrauch mit 1-2 Benutzern
  • Manuelle Papierzuführung
  • Mit Touch Control und Anti-Papierstau-Technologie
  • Mit Autoreverse und Auto Start/Stop
  • Mit LED-Anzeige für Überhitzungsschutz
  • Dauerbetrieb 6 Minuten
  • Extrem geräuscharm
  • Mit Laufrollen für Mobilität
  • Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster
  • Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern
  • Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4
  • Blattkapazität: bis zu 10 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 11 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 400 Papierschnipsel
  • Partikelgröße: 4 x 28 mm
  • Abfallbehälter Auffangvolumen: 23 Liter / 225 Blatt
  • Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm
  • Maximale Eingabebreite: 220 mm
  • Leistungsaufnahme: 280 Watt
  • Geräuschpegel: ca
  • 62 DbA
  • Gewicht: 6,5 kg
  • Format: 356 x 423 x 238 mm
  • GS-Zeichen, CE-Zeichen
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatisch
Auffangbehältervolumen:
23 l
Besonderheiten:
Mit Touch Control und Anti-Papierstau-Technologie. Mit Autoreverse und Auto Start/Stop. Mit LED-Anzeige für Überhitzungsschutz. Dauerbetrieb 6 Minuten. Extrem geräuscharm. Mit Kindersicherung. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster.
Breite:
356 mm
CD-Vernichtung:
nein
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
220 mm
Einsatzort:
Schreibtisch
Farbe:
weiß
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
6.5 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
62 dB
Höhe:
423 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
nein
Marke:
Leitz
Motorleistung:
280 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
28 mm
Schneidgeschwindigkeit:
0.3 m/s
Schneidleistung:
11 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
4 mm
Schnittgröße:
4x28 mm
Sicherheitsstufe:
4
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-4
Tiefe:
238 mm
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, leitz aktenvernichter partikelschnitt, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, 8009, Aktenverichter, Arbeitsplatz, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro, Büro-Aktenverichter, Büro-Aktenvernichter, Büroaktenverichter, BüroAktenvernichter, EDV, EDV-Aktenvernichter, EDVAktenvernichter, Etagen, Etagen-Aktenvernichter, EtagenAktenvernichter, Home, Home-Office-Aktenvernichter, HomeOfficeAktenvernichter, IQ, Kleinakten, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, KleinaktenReißwolf, KleinaktenShredder, Kleinaktenvernichter, Office, Office-Aktenvernichter, Pro, Reißwolf, Schreibtisch, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Slim, Small, Small-Office-Aktenvernichter, SmallOfficeAktenvernichter, SoHo, SoHo-Aktenvernichter, SoHoAktenvernichter
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
87
Frei Haus
ab € 79,82*
€ 102,10*
€ 5,50*
ab € 78,24*
€ 102,10*
2 Tage
153
€ 5,49*
ab € 79,94*
€ 102,13*
Frei Haus
ab € 82,03*
€ 104,32*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 86,10*
€ 109,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
80080000
ab € 41,56*
Zubehör
Leitz
80070000
ab € 20,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.