Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Bildtrommel
>
Bildtrommel Lexmark
>
Artikel
Fotoleiter Lexmark 50F0Z00 ca. 60000 Seiten
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Product Content
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#LEXM50F0Z00
Hersteller:
Lexmark
Herst.-Nr.:
50F0Z00
EAN/GTIN:
0734646433365
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Verbrauchsmaterial
Ca. 60.000 Seiten Reichweite
Grundeigenschaften
Farbe: keine Farbe
Produkttyp: Fotoleiter
Kompatibel zu: MS310d; MS310dn; MS312dn; MS410d; MS410dn; MS415dn; MS510dn; MS610de; MS610dn; MS610dte; MX310dn; MX410de; MX510de; MX511de; MX511dhe; MX511dte; MX611de; MX611dhe
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.9500 kg
Marke:
Lexmark
max. Anzahl der Druckseiten:
60000
Originalzubehör:
ja
Produktbezeichnung:
Fotoleiter
Rebuilt:
nein
Refill:
nein
Typbezeichnung:
50F0Z00
GPSR:
Lexmark Deutschland GmbH, Dornhofstraße , 44, 63263, Neu-Isenburg, Deutschland, www.lexmark.com, info@lexmark.de, +496102 2080-0
Kompatible Geräte:
Lexmark:
MS 310 d; MS 310 dn; MS 312 dn; MS 315 dn; MS 317 dn; MS 317 n; MS 410 d; MS 410 dn; MS 415 dn; MS 417 dn; MS 510 dn; MS 517 dn; MS 610 de; MS 610 dn; MS 610 dte; MS 610 dtn; MS 617 dhn; MS 617 dn; MX 310 dn; MX 317 dn; MX 410 de; MX 417 de; MX 510 de; MX 511 de; MX 511 dhe; MX 511 dte; MX 511 Series; MX 517 de; MX 610 de; MX 611 de; MX 611 dhe; MX 611 dte; MX 611 Series; MX 617 de
... >
Lager 467
>
InkJet, Toner, Farbbänder
>
Trommeln
Weitere Suchbegriffe:
Photoleiter
,
Trommeleinheit
,
Bildtrommel Lexmark
,
Entwicklereinheit Lexmark
,
Fotoeinheit Lexmark
,
Fotoleiter Lexmark
,
Photoleiter Lexmark
,
Trommeleinheit Lexmark
,
Resttonerbehälter
,
Tonersammelbehälter
,
Tonersammler
,
Lasertoner
,
Original-Toner
,
Toner
,
Toner Cartridge
,
Tonercartridge
,
Tonerkartusche
,
Tonerkassette
,
Tonermodul
,
Tonerpatrone
,
Lasertoner Lexmark
,
Toner Cartridge Lexmark
,
Toner Lexmark
,
Tonerkartusche Lexmark
,
Tonerkassette Lexmark
,
resttonerbehälter lexmark
,
resttonerbehälter
,
Belt
,
Drum
,
Drum-Kit
,
Drumkit
,
Kit
,
OPC
,
OPC-Belt
,
OPCBelt
,
Photoconductor
,
Printunit
,
Trommel
Angebote
(33)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8246
€ 6,90*
ab € 40,01*
€ 50,75*
Lager 854
1 Tag
500
€ 7,50*
ab € 42,36*
€ 53,15*
Lager 212
€ 5,95*
ab € 42,58*
€ 53,31*
Lager 6963
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 42,9942*
€ 53,9642*
Lager 467
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 45,59*
€ 57,34*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark 502H R Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark
50F2H00
€ 148,21*
Ähnlich
Lexmark 502U Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark
50F2U00
€ 250,60*
Ähnlich
Lexmark 602H Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark
60F2H00
€ 208,57*
Ähnlich
Lexmark 602X Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark
60F2X00
€ 259,56*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Lexmark 50F2000 502 schwarz
Ampertec
50F2000
€ 127,33*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Lexmark 50F2H00 502H schwarz
Ampertec
50F2H00
€ 151,92*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Lexmark 50F2U00 502U schwarz
Ampertec
50F2U00
€ 253,81*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Lexmark 50F2X00 502X schwarz
Ampertec
50F2X00
€ 204,08*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Lexmark 51B2000 schwarz
Ampertec
51B2000
€ 215,01*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Lexmark 51B2H00 schwarz
Ampertec
51B2H00
€ 251,13*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Lexmark 51B2X00 schwarz
Ampertec
51B2X00
€ 338,45*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Lexmark 51F2H00 512H schwarz
Ampertec
51F2H00
€ 305,09*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Lexmark 60F2000 602 schwarz
Ampertec
60F2000
€ 188,71*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Lexmark 60F2H00 602H schwarz
Ampertec
60F2H00
€ 202,22*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Lexmark 60F2X00 602X schwarz
Ampertec
60F2X00
€ 248,67*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.